r401a フロンガスのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
99件の「r401a フロンガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R410A フロンガス」、「R410 10kg」、「r410a 冷媒」などの商品も取り扱っております。
フルオロカーボンガス R410A モノタロウランキング1位
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)
1本(10kg)
20,980税込23,078
当日出荷

R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業ランキング2位
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェルランキング3位
軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980税込26,378
当日出荷

フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツランキング4位
三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
41,980税込46,178
3日以内出荷

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業ランキング5位
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
33,980税込37,378
3日以内出荷

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
1本(3.7kg)
26,980税込29,678
3日以内出荷

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
1本(10kg)
25,980税込28,578
4日以内出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

イチネンTASCOHC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
1個(100g)
3,998税込4,398
当日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000税込12,100
翌日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898税込9,788
3日以内出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980税込17,578
当日出荷

R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
1本(10kg)
29,980税込32,978
3日以内出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類HCFC番号HCFC-22化学式CHCIF2組成100沸点(℃)-40.8オゾン破壊系数0.055地球温暖化係数(GWP)1810規格国内規格(FC1)バルブ径(inch)1/4フレア オス質量(kg)容器:3.5内容積(L)13充填量13kg寸法(cm)約25×25×43仕様サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980税込28,578
翌々日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
439税込483
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)